Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Servante d’atelier à 7 tiroirs, Nombre de tiroirs: 7

Réf.: 916452 7

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 916452 7
Réf. fabricant 916452 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La construction robuste en tôle d'acier de la servante d'atelier est munie d'une tablette en ABS et d'une poignée coulissante. Déverrouillage des tiroirs par soulèvement.

Livraison:

Avec matériel de cloisonnement.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore. Gris clair RAL 7035 et gris anthracite RAL 7016.