{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet dielov | 13 | |
Pohon štvorec | 1/4 palec | |
Rozsah šírky kľúča 6 kt zakladací kľúč | 4 – 13 mm | |
profil 6-hranného zakladacieho kľúča | Surfacedrive | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Balenie | ABS plastový box | |
Dĺžka | 172 mm | |
Šírka | 128 mm | |
Výška | 46 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Povrch | chrómovaná | |
Typ výrobku | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 630063 | |
Číslo výrobcu | 630063 |