{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 30 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 34 mm | |
Dĺžka kľúča L | 365 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 44 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 50 mm | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615700 30X34 |