{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť kľúča 1 | 27 mm | |
Veľkosť kľúča 2 | 30 mm | |
Štandard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 300 mm | |
Maximálna šírka čeľuste B1 | 60 mm | |
Maximálna šírka čeľuste B2 | 66 mm | |
Maximálna výška čeľuste h | 10 mm | |
Poloha úst 1 | 15 Stupeň | |
Poloha úst 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
bez iskry | nie | |
Rovnaké veľkosti klávesov na oboch stranách | nie | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610700 27X30 | |
Číslo výrobcu | 610700 27X30 |