Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Sortimentný kufrík „Boxxser“, Počet nástavcov: 12

Č. pol.: 693530 12

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet zásobníkov 12
Dĺžka vonkajšieho rozmeru 354 mm
Šírka vonkajšieho rozmeru 323 mm
Výška vonkajšieho rozmeru 55 mm
Typ výrobku Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 693530 12
Číslo výrobcu 134835 BLAU NEU

Popis

Prevedenie:

Dvojstenný kufor z PP a veko z polykarbonátu zaisťujú vysokú nosnosť a stabilitu. Pohodlný uzamykací mechanizmus na ovládanie jednou rukou, rukoväť na prenášanie s bezpečnostným zámkom. Profilové mriežky vo veku a spodnej časti zabezpečujú vymeniteľné vložky a ich obsah proti vypadnutiu z miesta počas prepravy.

Osazení:

Počet nadstavcov D × Š × V: 4 ks 55×39×47 mm;
2 ks 109×39×47 mm;
1 ks 157×55×47 mm;
4 ks 109×79×47 mm;
1 ks 218×79×47 mm

Rozsah dodávky:

Vrátane 3 rôznofarebných etikiet na označenie/identifikáciu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka