{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | RS 17-70 E | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 200 W | |
Šírka pásu | 20 / 40 mm | |
Dĺžka pásu | 815 mm | |
⌀ rúry, ktorá sa dá obrobiť | 8 mm - 80 mm | |
Typ | 72211351 | |
Hmotnosť | 4,2 kg | |
maximálna rýchlosť pásu | 22 mm/s | |
maximálne vibrácie podľa EN | 4 m/s2 | |
Druh produktu | Pásová brúska na rúrky |
Číslo položky | 077715 72211351 | |
Číslo výrobcu | 72211351013 |