• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Lijadora de banda para tubo 72211351

Número de artículo: 077715 72211351

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress RS 17-70 E
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.200 W
Anchura de cinta 20 / 40 mm
Longitud de cinta 815 mm
⌀ de tubo mecanizable 8 mm - 80 mm
Tipo 72211351
Peso 4,2 kg
máxima velocidad de la cinta 22 mm/s
Vibraciones máximas según EN 4 m/s2
Tipo de producto Lijadora de banda para tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077715 72211351
Número del fabricante 72211351013

Descripción

Ejecución:

Lijadora de banda para tubos con una capacidad abrasiva extremadamente alta. Ideal para el mecanizado de tubos y codos de tubo - Limpieza, eliminación de colores de revenido, rectificado de cordones de soldadura, incluso preparación para el pulido y pulido con brillo especular. Intervalo de revoluciones ajustable de forma variable para cintas abrasivas, material no tejido y de pulir. Guiado de la cinta mejorado.
Para tubos de acero inoxidable con ⌀ de tubo 8−80 mm.

Volumen de suministro:

2 manguitos de 10 unidades de 20×815 mm P120/P180, 2 de 10 unidades de 40×815 mm P120/P180, 5 unidades de cintas de vellón de 20×820 mm muy finas, maleta de plástico para herramientas.

Nota:

Encontrará cintas textiles abrasivas a partir del n.º 558011.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript