Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Bezpečnostné čižmy zelené DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5, Veľkosť obuvi EÚ: 39

Č. pol.: 092932 39

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S5
Materiál špičky Ocel
Zabezpečenie prístupu Ocel
Veľkosť obuvi EÚ 39
Typ výrobku Gumené čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092932 39
EAN/GTIN 8713197359555
Číslo výrobcu A442631 GR. 39

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné čižmy ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY na náročné úlohy so sárou odolnou voči opotrebeniu a roztrhnutiu. Vynikajúca priľnavosť pri pohybe vďaka vonkajšej podrážke certifikovanej SRA. Vďaka príjemnému pohodliu pri nosení vhodné na každodenné používanie. S prídavnou ochranou členkov.
  • Vrchný materiál Acifort®.
  • Podošva Acifort® čierna.
  • Tlmenie nárazov v oblasti päty.

Použitie:

Poľnohospodárstvo

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka