Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Bottes de sécurité, vertes DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 39

Réf.: 092932 39

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S5
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Acier
Pointure UE 39
Type de produit Bottes en caoutchouc

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092932 39
EAN / GTIN 8713197359555
Réf. fabricant A442631 GR. 39

Description

Exécution:

Bottes de sécurité ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY pour les travaux extrêmes avec tige résistante à l'usure et aux déchirures. Adhérence optimale grâce à la semelle extérieure agréée SAR. Conviennent à une utilisation quotidienne en raison de leur confort. Avec protection supplémentaire au niveau de la cheville.
  • Extérieur Acifort®.
  • Semelle extérieure Acifort®, noire.
  • Amortissement contre les chocs au niveau du talon.

Utilisation:

Agriculture

Norme:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier