Poltopánky čierna/modrá VD PRO 1500 SF ESD, S3 XB, Veľkosť obuvi EÚ: 36

Č. pol.: 092571 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál špičky: Hliník
  • Zabezpečenie prístupu: Textil
  • Štandard: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • Elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál špičky Hliník
Zabezpečenie prístupu Textil
Štandard Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
Elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 36
Farba cierna / modrá
Typ výrobku Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092571 36
EAN/GTIN 4044348521441
Číslo výrobcu VD PRO 1500 SF XB 36

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv série VARIO DYNAMICS® PRO. Technológia VARIO Multiflex® pre nízku hmotnosť obuvi.
  • Vrchný materiál je vyrobený z veľmi ľahkého mikrovlákna.
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Podošva TPU Athletic ESD.
  • Pohodlná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

Poltopánka s bezšvovým vyhotovením. Jazyk proti prachu, ozdobená vrchná časť.
Séria SF s textilnou ochranou proti prepichnutiu. Bez tlmenia v oblasti päty SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Normálne vyhotovenie NB pod č. 092570.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Poltopánky čierna/modrá VD PRO 1500 SF ESD, S3 XB, Veľkosť obuvi EÚ: 36

Poltopánky čierna/modrá VD PRO 1500 SF ESD, S3 XB, Veľkosť obuvi EÚ: 36

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
106,71 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
92,93 €
Zabezpečenie prístupu Textil Textil
Elektrostatická vlastnosť EGB/ESD EGB/ESD
Štandard Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
Trieda ochrany S3 S3
Veľkosť obuvi EÚ 36 36
Typ výrobku Bezpečnostné topánky Bezpečnostné topánky
Pohlavie pánske pánske

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka