{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Eco | |
Veľkosť drieku | 16 mm | |
Veľkosť dosky | 6 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | DWLNR/L 1616X06 | |
Zodpovedajúca vložka | WN.. 0604.. | |
Šírka funkcie L4 | 20 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 27 mm | |
Celková dĺžka L | 74 mm | |
Podložka | 259033 8 | |
Skrutka podložky | 259027 1 | |
Svorka, skrutka, pružina | 259036 12 | |
Uhol nastavenia κ | 95 Stupeň | |
Aplikácia | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 251908 16/06 | |
EAN/GTIN | 4045197927354 | |
Číslo výrobcu | 251908 16/06 |