Silové stranové štiepacie kliešte izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 160mm

Č. pol.: 723551 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 069 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celá dĺžka 160 mm
Rezný výkon mäkkého drôtu až do ⌀ 3,4 mm
Rezný výkon tvrdého drôtu až do ⌀ 2,5 mm
Rezný výkon klavírneho drôtu až do ⌀ 2 mm
Štandard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť Viaczložkový plášť
Výrobný proces Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch svetlý
Vysoko výkonné bočné strihacie jednotky nie
S prepínateľným otváracím pružinou nie
Typ výrobku rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 723551 160
EAN/GTIN 4045197888037
Číslo výrobcu 723551 160

Popis

Prevedenie:

Silná hlava, indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC), prispôsobený kĺb bez vôle.
Kliešte lesklé, rukoväte s viaczložkovým opláštením.
Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka