Úložný stôl na nástroje pravý, Typ: AT1

Č. pol.: 077525 AT1
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Názov výrobcu AT1
Vhodné pre stroj DS04-DS12
Typ výrobku Podporný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077525 AT1
EAN/GTIN 2050001776174
Číslo výrobcu AT RECHTS

Popis

Prevedenie:

Pevný úložný stôl na náradie s uhlovým dorazom. Sklon v rozmedzí −5° do +15°. Uhlový doraz nastaviteľný v 2×90°.

Poznámka:

Na použitie s úložným stolom na náradie je potrebný zapustený brúsny kotúč (napr. tvar 5). Vhodné ochranné štíty nájdete pod č. 077509. Nie je kompatibilný s dvojitou brúskou vrát. odsávania č. 077514.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka