{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Názov výrobcu | KBC 35 | |
Spotreba energie | 1 100 W | |
Maximálna rýchlosť | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Rozmer skľučovadla nástroja | 3/4 palca Weldon | |
Maximálny výčapný⌀ v oceli | M12 mm | |
Maximálna špirálová vŕtačka⌀ v oceli | 16 mm | |
Hĺbka vŕtania | jadrový vrták na ocel, maximálne 35 mm | |
Maximálne zníženie⌀ | 32 mm | |
Dĺžka magnetickej nohy | 175 mm | |
Široká magnetická základňa | 80 mm | |
Pracovný zdvih | 46 mm | |
Hmotnosť | 7,5 kg | |
Výška | 169 mm | |
Typ výrobku | Jadrová vŕtačka |
Číslo položky | 076526 72721561 | |
Číslo výrobcu | 72721561000 |