{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M8 | |
Nahrávanie | ⌀ d = 16 mm | |
Driek⌀ d. | 16 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Vibrácie | tlmené | |
Vonkajšie⌀ D. | 12,8 mm | |
Vŕtanie⌀ D1 | 8,5 mm | |
Celková dĺžka Lges | 95 mm | |
Užitočná dĺžka L1 | 40 mm | |
Typ výrobku | Predĺženie |
Číslo položky | 301362 M8X95 | |
EAN/GTIN | 4045197770837 | |
Číslo výrobcu | 301362 M8X95 |