Dvigalka za stroje z dvigalno konzolo YAM, Nosilnost: 2t

Št. art.: 086046 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (t) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 180 mm
Širina 125 mm
Višina 235 mm
Višina hoda 113 mm
Dolžina zoba 50 mm
Širina zoba 50 mm
Minimalna nastavna višina 16 mm
Avtomatičen vzmetni odmik ne
Maksimalna nosilnost 2 t
Masa 8 kg
Vrsta izdelka Hidravlična dvigalka za stroje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086046 2
EAN/GTIN 4025092157711
Številka proizvajalca YAM-2 2t

Opis

Izvedba:

Dvigalka za stroje kompaktnih dimenzij, breme je mogoče dvigniti z dvigalno konzolo ali z glavo dvigalke. Zelo stabilna postavitev, ročica tlačilke je vrtljiva za 270° (ne pri vel. 2).

Uporaba:

Dvigovanje, uravnavanje in prestavljanje strojev ali podobnih bremen ter za splošna popravila in montažo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico