{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina ohišja | 380 mm | |
Globina ohišja | 155 mm | |
Višina ohišja | 375 mm | |
Material ohišja | Aluminij | |
Izhodni priključek | 3/8 col | |
Vhodni priključek | 3/8 col | |
Maksimalni obratovalni tlak | 20 bar | |
Uporabna dolžina cevi | 20 m | |
Material cevi | Polivinilklorid | |
Vrsta izdelka | Navijalnik gibljive cevi |
Številka izdelka | 080074 20 | |
EAN/GTIN | 4030704030092 | |
Številka proizvajalca | 03 009 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Boben za cev, ohišje iz litega aluminija, Tip: 20
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.746 kosov na zalogi
224,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Višina ohišja | 375 mm | 400 mm |
Maksimalni obratovalni tlak | 20 bar | 20 bar |
Uporabna dolžina cevi | 20 m | 15 m |
Vhodni priključek | 3/8 col | 3/8 col |
Izhodni priključek | 3/8 col | 3/8 col |
Globina ohišja | 155 mm | 220 mm |
Vrsta izdelka | Navijalnik gibljive cevi | Navijalnik gibljive cevi |