{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina kućišta | 380 mm | |
Dubina kućišta | 155 mm | |
Visina kućišta | 375 mm | |
Materijal kućišta | Aluminij | |
Priključak odvoda | 3/8 col | |
Priključak dovoda | 3/8 col | |
maksimalan radni tlak | 20 bar | |
Korisna dužina crijeva | 20 m | |
Materijala crijeva | Polivinilklorid | |
Vrsta proizvoda | Koloturnik s crijevom |
Broj artikla | 080074 20 | |
EAN / GTIN | 4030704030092 | |
Broj proizvođača | 03 009 |