Slangoprollers behuizing van gegoten aluminium, Type: 20

Artikelnummer: 080074 20
Prijs per 1 Stuk (22,40 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing breedte 380 mm
Behuizing diepte 155 mm
Behuizing hoogte 375 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Aansluiting uitgang 3/8 inch
Aansluiting ingang 3/8 inch
Maximale werkdruk 20 bar
bruikbare slanglengte 20 m
Materiaal slang Polyvinylchloride
Producttype Slangoprollers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080074 20
EAN/GTIN 4030704030092
Nummer fabrikant 03 009
Fabrikant/verantwoordelijke persoon RAPID Group GmbH, Bahnhofstraße 53-55, 64560 RIEDSTADT-GODDELAU, Deutschland, www.rapid-group.de

Omschrijving

Uitvoering:

Slangoproller met geleide, via duurzame stalen veren aangedreven af- en oprolautomaat met meervoudige blokkering per omwenteling.
Open slangoproller met behuizing van gietaluminium, verzinkte, zwenkbare uitvoerbeugel en robuuste, met nylon verstevigde PVC-slang.

Toepassing:

Geschikt voor lucht.
Voor het verbeteren van de ergonomie door werken met trekontlasting, alsmede om voor orde te zorgen en ter voorkoming van ongevallen- en verwondingsgevaar door op de grond liggende slangen.