Cilindrično držalo z dušenjem vibracij, cilindrično držalo, za ⌀ rezalne glave D: 12mm

Št. art.: 210551 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ rezalne glave D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
za ⌀ rezalne glave D 12 mm
Trn za rezkarje cilindrično držalo
z notranjim hlajenjem da
Zunanji ⌀ d1 11,8 mm
Celotna dolžina L 70 mm
Uporabna dolžina L1 25 mm
⌀ držala DS h6 12 mm
priporočeni zatezni moment 10 Nm
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 210551 12
EAN/GTIN 4045197658876
Številka proizvajalca 210551 12

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.
Natančnost sistemskega krožnega teka ≤ 10 µm zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.
Jedro v celoti iz karbidne trdine, brez vpenjalne površine.

Opomba:

Maksimalna globina rezkanja = L1 + I; I = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100210410.
Vpenjalni ključ = art. 219987.
Uporaba za momentni ključ = art. 219986.
Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico