{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
⌀ rezila D | 10 mm | |
Zvrst | HB730 | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Število rezil Z | 4 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,2×D pri robljenju | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Velikost vpenjalnega trna | 10 mm | |
primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | |
Dolžina glave l | 13 mm | |
Dolžina rezil L2 | 7,5 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks v jeklo < 900 N/mm2 | 3 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Prosta dolžina | 13 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 210360 10 | |
EAN/GTIN | 4045197523426 | |
Številka proizvajalca | 210360 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkalna glava za kopirno rezkanje, HB730, ⌀ D h10: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
72,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
64,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
72,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
⌀ rezila D | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,2×D pri robljenju | 0,5×D pri kopirnem rezkanju; 0,05×D pri robljenju | 0,2×D pri robljenju |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje | Rezalni vložki za rezkanje | Rezalni vložki za rezkanje |