Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice L: 12/16mm

Št. art.: 272001 12/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 12 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Funkcijska širina L4 16 mm
Dolžina glave L1 22 mm
Celotna dolžina L 83 mm
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico 279810 2
Podložna ploščica 1,5° 272600 1,5
Vijak za podložno ploščico 279824 1
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 272001 12/16
EAN/GTIN 4045197644152
Številka proizvajalca 272001 12/16

Opis

Obseg dobave:

S podložno ploščico 1,5°.