Držalo za zunanje struženje, desne, Velikost držala / ploščice L: 20/16mm

Št. art.: 272001 20/16
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
194 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice L (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desne
Notranje hlajenje ne
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 30 mm
Celotna dolžina L 128 mm
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico 279810 2
Podložna ploščica 1,5° 272600 1,5
Vijak za podložno ploščico 279824 1
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 272001 20/16
EAN/GTIN 4045197429681
Številka proizvajalca 272001 20/16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Usmerjeno hlajenje rezila.

Obseg dobave:

S podložno ploščico 1,5°.
S podložno ploščico 1,5°.

Opomba:

Prenos hladilne tekočine pod glavo prek cevne povezave. (G 1/8 palca – vključeno v dobavo)