{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da haste | 12 mm | |
| Tamanho da placa | 16 mm | |
| Tipo de inserto | direita | |
| Refrigeração interior | não | |
| Largura funcional L4 | 16 mm | |
| Comprimento da cabeça L1 | 22 mm | |
| Comprimento total L | 83 mm | |
| Parafuso tensor para placa roscada | 279810 2 | |
| Calço de 1,5° | 272600 1,5 | |
| Parafuso de aperto para calço | 279824 1 | |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |
| Número do artigo | 272001 12/16 | |
| EAN/GTIN | 4045197644152 | |
| Número do fabricante | 272001 12/16 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |