Držalo za zunanje struženje 16/16 mm

Št. art.: 272001 16/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Funkcijska širina L4 16 mm
Dolžina glave L1 20 mm
Celotna dolžina L 97 mm
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico 279810 2
Podložna ploščica 1,5° 272600 1,5
Vijak za podložno ploščico 279824 1
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 272001 16/16
EAN/GTIN 4045197429674

Opis

Obseg dobave:

S podložno ploščico 1,5°.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Velikost držala / ploščice L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico