{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Mini | |
Korak | 0,5 mm | |
Zvrst | HB720 | |
Vrsta navoja | M/MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Standard | DIN 13 | |
Velikost ⌀ ploščice d | 6 mm | |
Debelina ploščice T | 3,8 mm | |
Središčna razdalja konic L3 | 3,86 mm | |
Minimalno pristavljanje hmin | 0,29 mm | |
Čelna razdalja navojnih konic Y | 0,35 mm | |
Kot vzpona | 1 stopinj | |
Število prehodov | 4 - 6 | |
Vrsta izdelka | Mini obračalna rezalna ploščica |
Številka izdelka | 270140 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197560643 | |
Številka proizvajalca | 270140 0,5 |