DCMT 070208, Zvrst: PV720

Št. art.: 260486 PV720
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT 070208
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst PV720
Rezalni material CERMET
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov GK
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 3 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 270 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260486 PV720
EAN/GTIN 4960664726875
Številka proizvajalca TLD64039

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


DCMT 070208, Zvrst: PV720

DCMT 070208, Zvrst: PV720

po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
8,06 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.415 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,32 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 2 2
Radij rezila 0,8 mm 0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT 070208 DCMT 11T308
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji neprekinjen neprekinjen
Globina reza ap 0,5 mm - 3 mm 0,2 mm - 2 mm
Glavna uporaba P P

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico