DC.T 11T304, Zvrst: CB7010

Št. art.: 260462 CB7010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,32 € / kos
  • od 10 kos
    8,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.551 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT 11T304
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst CB7010
Rezalni material Cermet
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov SM
Toleranca M
Globina reza ap 0,2 mm - 2 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 90 m/min - 240 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 70 m/min - 180 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260462 CB7010
EAN/GTIN 4045197669605
Številka proizvajalca 260462 CB7010

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho