{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 315 mm | |
Dolžina L | 145 mm | |
Širina B | 50 mm | |
Višina H | 50 mm | |
Razdalja med izvrtinami a | 30 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 30 mm | |
Širina utora D | 18 mm | |
za navoj DIN 912 | M14 | |
ustreza barvni kodi | Močne stružne glave in čeljusti Schunk | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |
Številka izdelka | 313750 315 | |
EAN/GTIN | 4019208193786 | |
Številka proizvajalca | 1028191 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 315
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
128,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
|
|
Razdalja med izvrtinami b | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Širina B | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
za tip glave | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
za navoj DIN 912 | M14 | M14 | M14 |
Dolžina L | 145 mm | 145 mm | 130 mm |
Širina utora D | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |