{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 80 mm | |
Zunanji ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302285 6 | |
EAN/GTIN | 4045197288097 | |
Številka proizvajalca | 302285 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Nakrčevalna vpenjalna glava, SK 50 kratka, Vpenjalni ⌀ D1: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
183,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
464 kosov na zalogi
121,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
152,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
170,00 €
106,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Trn za rezkarje | SK 50 kratka | SK 40 kratka | SK 30, kratka | SK 30, kratka |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Zunanji ⌀ D | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava |