Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, HSK-A 63, Območje rezanja navoja: M3-12

Št. art.: 334652 M3-12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje rezanja navoja Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69893; ISO 12164-1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje rezanja navoja M3 − M12
Trn za rezkarje HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna DIN 69893; ISO 12164-1
Izravnava dolžine na tlak 7,5 mm
Izravnava dolžine na vlek 7,5 mm
Zunanji ⌀ D 41 mm
Notranji ⌀ D1 19 mm
Previsna dolžina A 72 mm
Vrsta izdelka Glava za vrezovanje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 334652 M3-12
EAN/GTIN 4045197488541
Številka proizvajalca 334652 M3-12

Opis

Izvedba:

  • Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
  • Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.

S kroglično vodilno tulko za lažjo vzdolžno kompenzacijo brez zračnosti.

Uporaba:

  • Izdelovanje natančnega navoja.
  • Uporabno za desni in levi navoj.
  • Za NC stroje in obdelovalne centre.

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420335660.
Nasadni ključ art. 309890.

Opomba:

  • Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 − M33 po ponudbi.
  • Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.