Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă M3-12

Cod articol: 334652 M3-12
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: DIN 69893; ISO 12164-1

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de filetare M3 − M12
Suport HSK-A 63
Normă pentru suport DIN 69893; ISO 12164-1
Compensarea lungimii presiune 7,5 mm
Compensarea lungimii cursă 7,5 mm
⌀ exterior D 41 mm
⌀ interior D1 19 mm
Lungime activă dimensiune A 72 mm
Tip produs Cap de filetare cu schimbare rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 334652 M3-12
EAN / GTIN 4045197488541

Descriere

Execuţie:

  • Execuţie compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune şi la tracţiune.
  • Presiune de aşchiere reglabilă pentru diverse materiale şi diferiţi tarozi.

Cu bucşă uşoară, fără joc, pentru compensarea lungimii.

Aplicaţie:

  • Execuţia fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
  • Se poate utiliza pentru filet pe dreapta şi pe stânga.
  • Pentru maşini cu comandă numerică şi centre de prelucrare.

Accesorii opţionale:

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultaţi Cod 335420335660.
Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

  • Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 − M33 se livrează la cerere.
  • Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru maşinile cu răcire interioară.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb