{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Área de corte da rosca | M3 − M12 | |
| Alojamento | HSK-A 63 | |
| Norma de alojamento | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Compensação de comprimento pressão | 7,5 mm | |
| Compensação de comprimento tração | 7,5 mm | |
| ⌀ exterior D | 41 mm | |
| ⌀ interior D1 | 19 mm | |
| Projeção medida A | 72 mm | |
| Tipo de produto | Mandril de corte de roscas |
| Número do artigo | 334652 M3-12 | |
| EAN/GTIN | 4045197488541 | |
| Número do fabricante | 334652 M3-12 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |