Vrtljiva obesna glava SEB, ⌀ navoja: M8

Št. art.: 086467 M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ navoja Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost WLL SF 5:1 0,4 t
Nosilnost WLL SF 4:1 0,5 t
Dolžina navoja L 14 mm
Razdalja med izvrtinami x 20 mm
Zev notranjega 6-kotnika S 6 mm
Notranji ⌀ obroča A 30 mm
Zunanji ⌀ obroča B 34 mm
⌀ naležne zveze C 60 mm
Mera D 57 mm
Izvedba vrtljiva
Nosilnost 0,3 t
Vrsta izdelka Obesni prstan z vijakom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086467 M8
EAN/GTIN 2050001857378
Številka proizvajalca SEB M8 UP

Opis

Izvedba:

Izredno močni, za 360° vrtljivi obesni prstani, rdeče lakirani.

Opomba:

SF 5:1 = varnostni faktor 5.
SF 4:1 = varnostni faktor 4.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico