{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | ALUMINIJ | |
Zvrst | HU7830 | |
Rezalni material | HM | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,6 mm | |
Radij za programiranje pri ap maks | 1,4 mm | |
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki | 0,5 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 | 0,6 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 212752 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197761866 | |
Številka proizvajalca | 212752 ALU |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Rezkalna obračalna ploščica ⌀ 12 mm Highfeed, Tip: ALU
po ponudbi
Na zalogi
579 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
593 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
582 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
578 kosov na zalogi
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Tip | ALUMINIJ | ALUMINIJ | ALUMINIJ | ALUMINIJ |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |