Naprava za predhodno nastavitev dolžine orodja 50

Št. art.: 355050 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Osnovno držalo SK 50
⌀ D 118 mm
Višina H 138 mm
Višina h1 37 mm
Vrsta izdelka Naprava za nastavljanje preciznih notranjih merilnikov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 355050 50
EAN/GTIN 4062406295608

Opis

Prednosti:

  • Preprosta uporaba.
  • Majhno mesto postavitve.
  • Ugodna začetna izvedba.

Uporaba:

Merjenje dolžine orodja neposredno na stroju.

Primerno za:

Globinsko pomično merilo art. L40510 vel. 1214 (dolžina mostička 150 mm, merilno območje 300 mm).

Obseg dobave:

Vpenjalni blok za globinska pomična merila.

Opomba:

Uporabijo se lahko vsa standardna globinska pomična merila.
Dolžina mostička 150 mm je nujno potrebna.