{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 16 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 70 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 70 mm | |
Zunanji ⌀ D | 22 mm | |
Uporabna dolžina LN | 33 mm | |
Nadomestna ER-mini vpenjalna matica art. 309650 | 16 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 305709 16 | |
EAN/GTIN | 4045197944511 |