ER-spantanghouder Mini slank 16

Artikelnummer: 305709 16
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 16 mm
Span-⌀ D1 0,5-10 mm
Opname HSK-A 63 A = 70
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Buiten-⌀ D 22 mm
Nuttige lengte LN 33 mm
Reserve-ER-mini-moer nr. 309650 16
Balluff-chip-boring ja
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 305709 16
EAN/GTIN 4045197944511

Omschrijving

Uitvoering:

  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Doorgang opgeboord (= ER11).
  • HSK-functievlakken bewerkt.

Levering:

Inclusief High-speed ER-mini-moer uitgebalanceerd (G2,5 / 25000 min-1).

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, ER-spantangen nr. 308881309430, ER-spansleutel mini nr. 309740.