{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cónico hueco HSK | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 | Cono de pinza | |
| Codificación de punto de separación | HSK06301290; SZD01600215 | |
| Forma de asiento | Forma A | |
| Diseño de asiento | Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante | |
| Tamaño de asiento, métrico | 63 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | ER-Spannzangenfutter Mini | |
| Interfaz en el lado de la máquina | HSK-A 63 | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 0,5 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 10 mm | |
| Para tipo de pinza portapiezas | Pinza portapiezas ER | |
| Tamaño de la pinza portapiezas | 16 | |
| Longitud de alcance A | 70 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 22 mm | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Forma constructiva | Delgado/a | |
| Longitud útil LN | 33 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | |
| Longitud total L | 102 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero | |
| Tratamiento de la superficie | material endurecido | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 305709 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197944511 | |
| Número del fabricante | 305709 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |