{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Notranji morsekonus | 2 | |
Trn za rezkarje | SK 50 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 12000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 8 µm | |
Previsna dolžina A | 60 mm | |
Zunanji ⌀ D | 32 mm | |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom |
Številka izdelka | 301185 2 | |
EAN/GTIN | 4062406252205 |