Izvedba:
SolidCLAMP®. Inovativni sistem Click and Go za preprosto in hitro menjavo čeljusti na različnih primežih.
Druge širine čeljusti dobavljive po ponudbi.
Prednosti:
- Hitrejša menjava čeljusti – podaljšanje časa delovanja stroja zaradi manjših stroškov opremljanja.
- Največja natančnost ponovitve pri prosti izbiri konture vpenjanja.
- Uporaba čeljustnih nastavkov neodvisno od proizvajalca – preprosta menjava čeljusti med primežem proizvajalca 1 in primežem proizvajalca 2.
- Brez vijačnih zvez in zato brez kopičenja odrezkov.
Funkcija:
S hitrim in preprostim klikom čeljustnih nastavkov na osnovne čeljusti. Brez zamudnega vijačenja čeljusti na primež.
Material:
Srednje trdni aluminij.
Primerno za:
Osnovne čeljusti art.
362635 vel. 4, 6, 7, 9, 11 in 12 (sistem 2).