• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Opzetbek aluminium, zacht voor bekkensnelwisselsysteem 125 mm

Artikelnummer: 362652 125
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Aluminium
Bekhoogte h 36 mm
Systeem 2
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362652 125
EAN/GTIN 4260729450357
Nummer fabrikant 2-125-AL-N

Omschrijving

Uitvoering:

SolidCLAMP®. Het innovatieve Click and Go-systeem voor eenvoudig en snel wisselen van bekken op de meest uiteenlopende machineklemmen.
Andere bekbreedtes op aanvraag.

Voordeel:

  • Snel wisselen van de bekken – verhoging van de machinelooptijden dankzij minimale instelkosten.
  • Zeer hoge herhalingsnauwkeurigheid met vrij te kiezen spancontour.
  • Producentonafhankelijk gebruik van de opzetbekken – eenvoudig verwisselen van de bekken van machineklemproducent 1 naar machineklemproducent 2.
  • Geen schroefverbindingen, daardoor geen spaanophopingen.

Functie:

Opzetbekken snel en simpel inklikbaar op de basisbekken. Geen lastig vastschroeven van bekken op de machineklem noodzakelijk.

Materiaal:

Middelsterk aluminium.

T.b.v.:

Basisbekken nr. 362635 gr. 4, 6, 7, 9, 11 en 12 (systeem 2).