{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 160 mm | |
Višina čeljusti h | 50 mm | |
Višina h1 | 25 mm | |
Dolžina čeljusti l | 114 mm | |
Dolžina l1 | 64 mm | |
ustreza barvni kodi | TC; LC; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361450 160 | |
EAN/GTIN | 4250364403382 | |
Številka proizvajalca | 6921924002731 |