Nastavljiva vpenjalna prečka 18 mm

Št. art.: 370680 18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6314V
Širina utora a 18 mm
Vpenjalna višina h 13 mm - 46 mm
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300 Vel. 1816125
Dolžina L 125 mm
Širina B 50 mm
Višina H 25 mm
Razdalja e med konico in utorom 26 mm
Dolžina utora f 45 mm
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370680 18
EAN/GTIN 4020772070304
Številka proizvajalca 70300

Opis

Izvedba:

Vpenjalna višina je brezstopenjsko nastavljiva z opornim vijakom (brez vpenjalne ročice).

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost vijakov 8.8 oz. 10.9 (odvisno od velikosti).

Obseg dobave:

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (art. 375300).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Širina utora a (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico