Namjestiva stezna poluga 18 mm

Artikl br.: 370680 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6314V
Širina utora a 18 mm
Visina stezanja h 13 mm - 46 mm
T vijak DIN 787 br. 375300 vel. 1816125
Duljina D (L) 125 mm
Širina B 50 mm
Visina H 25 mm
Razmak između e vrška i utora 26 mm
Duljina utora f 45 mm
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370680 18
EAN / GTIN 4020772070304
Broj proizvođača 70300

Opis

Izvedba:

Brzostezna poluge lakirane. Visinu stezanja može se kontinuirano podešavati potpornim vijkom (bez stezne poluge).

Materijal:

Poboljšani čelik, kvaliteta vijaka 8.8 odn. 10.9 (ovisno o veličini).

Opseg isporuke:

Kompletno s podesivim vijkom i T vijkom vijkom DIN 787 (art. 375300).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    širina utora a (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu