Držalo za OZ-vpenjalne stročnice oblika E3 1,5-25

Št. art.: 319505 1,5-25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika E
Velikost VDI VDI 40
primerne vpenjalne stročnice 462 E
Vpenjalno območje d2 2 mm - 25 mm
⌀ zveze d6 83 mm
Zunanji ⌀ d10 60 mm
l3 22 mm
l8 59 mm
l9 75 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 40
Vrsta izdelka VDI-držalo za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319505 1,5-25
EAN/GTIN 4062406423018

Opis

Uporaba:

Pretežno za vrtanje in centriranje.

Standard:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.