{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | E | |
Izvrtina d2 (H6) | 16 mm | |
Velikost VDI | VDI 20 | |
Zunanji ⌀ d3 | 36 mm | |
d6 | 50 mm | |
l1 -0,2 | 64 mm | |
l2 | 54 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 20 | |
Navoj hladilnega kanala | M6 | |
Navoj vpenjalnega vijaka | M10×1 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319155 16 | |
EAN/GTIN | 4062406755157 |