Upínač vrtáku s vyměnitelnými destičkami typ E1, VDI 20, Otvor d2(H6): 16mm

Artiklové číslo: 319155 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Otvor d2(H6) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Tvar: E

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Otvor d2(H6) 16 mm
Velikost VDI VDI 20
Vnější ⌀ d3 36 mm
d6 50 mm
l1 -0,2 64 mm
l2 54 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 20
Závit chladicího kanálu M6
Závit upínacích šroubů M10×1
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319155 16
EAN / GTIN 4062406755157
Číslo výrobce 319155 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro vrtání s destičkovým vrtákem s přívodem chladicí kapaliny.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, list 2.