{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina B1 | 35 mm | |
Širina B2 | 60 mm | |
Širina B3 | 48 mm | |
L1 | 88,5 mm | |
Višina H | 100 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | |
Vrsta izdelka | VDI-držala za odrezovanje |
Številka izdelka | 319148 40-UEK | |
EAN/GTIN | 2050002040021 | |
Številka proizvajalca | 32.4026WT250RLÜK |