{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
x | 100 mm | |
L1 | 94 mm | |
L2 | 84 mm | |
b2 | 70 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 108 mm | |
Za tip stroja | Mori NL, Mori NT | |
Vrsta izdelka | Držalo za stružni nož |
Številka izdelka | 319886 60 | |
EAN/GTIN | 4045197877390 |